Motion
7100188961

3M
7100188961

Correa de lijado y acabado - P80 grano, material de carburo de silicio, 148.0000 pulg. de longitud de la correa, 3.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #08202174
No. Fabricante 7100188961
Precio58.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188961

Correa de lijado y acabado - P80 grano, material de carburo de silicio, 148.0000 pulg. de longitud de la correa, 3.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #08202174
No. Fabricante 7100188961
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
Precio58.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    148 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    148 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P80
  • Número de Upc del fabricante
    00638060062739
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00638060062739

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188961 3-1/2X148 P80 PRGS 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"