Motion
DS2436X3-6PY

LITTLE GIANT
DS2436X3-6PY

Carros utilitarios - Número de estantes: 2, 24 pulg. de ancho, 38 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #08202750
No. Fabricante DS2436X3-6PY
Precio888.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DS2436X3-6PY

Carros utilitarios - Número de estantes: 2, 24 pulg. de ancho, 38 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #08202750
No. Fabricante DS2436X3-6PY
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
Precio888.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 38 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    38 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    38 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    38 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    12 pulg.
  • Peso
    105 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante de 3-Inch de profundidad
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante de 3-Inch de profundidad
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DS2436X3-6PY
  • Bandejas de 3" de profundidad
  • Estantes de calibre 12
  • - 3600 lb: ruedas de poliuretano de 6", OAH de 38"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Acabado gris con recubrimiento en polvo
  • Construcción totalmente soldada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"