Motion
24EFG6K-MTF XLL

Gates
24EFG6K-MTF XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.26 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08203083
No. Fabricante 24EFG6K-MTF XLL
Precio248.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24EFG6K-MTF XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.26 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08203083
No. Fabricante 24EFG6K-MTF XLL
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
Precio248.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    254 mm/10 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.26 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46511755
  • Número de Upc del fabricante
    770075466857
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    EFG6K se recomienda para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, como transmisiones hidrostáticas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con la cubierta MegaTuff de hasta 300 veces más larga que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    6 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG6K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
24EFG6K-MTFXLL MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo