Motion
P2B-SCFS-25M-SHFS

Dodge
P2B-SCFS-25M-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada de grado alimentario - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08203484
No. Fabricante P2B-SCFS-25M-SHFS
Price$392.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCFS-25M-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada de grado alimentario - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08203484
No. Fabricante P2B-SCFS-25M-SHFS
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
Su precio$392.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    36.60 mm
  • Ancho de la base
    28.40 mm
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    103.90 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    52 mm
  • Longitud a través del orificio
    139.70 mm
  • Longitud total
    139.70 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño del marco de captación
    LD-10,TS-100
  • Peso
    1 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Aprobado por la FDA
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    KleenTec
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    FM222 H1 Grasa apta para alimentos
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    137399
  • Número de Upc del fabricante
    781568904428
  • RPM Máx.
    1175 rpm
  • Velocidad máxima
    825 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2674 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Tipo de sello
    Hydro Armor
  • Serie
    205
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568904428

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCFS-25M-SHFS
  • Aprobado por la FDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo