Motion
P2B-SCFS-40M-SHFS

Dodge
P2B-SCFS-40M-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada de grado alimentario - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08203494
No. Fabricante P2B-SCFS-40M-SHFS
Precio585.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCFS-40M-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada de grado alimentario - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08203494
No. Fabricante P2B-SCFS-40M-SHFS
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
Precio585.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    54.10 mm
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.1800 a 5.8800 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    80 mm
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20,TS-250

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero inoxidable chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    137417
  • Número de Upc del fabricante
    781568904589
  • Velocidad máxima
    525 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    781568904589

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCFS-40M-SHFS