Motion
TB-SCFS-102-SHFS

DODGE
TB-SCFS-102-SHFS

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada de grado alimentario - Base roscada, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08203505
No. Fabricante TB-SCFS-102-SHFS
Precio479.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-SCFS-102-SHFS

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada de grado alimentario - Base roscada, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08203505
No. Fabricante TB-SCFS-102-SHFS
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
Precio479.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.0000 a 3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.52 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    62 mm

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Acero inoxidable chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    137446
  • Número de Upc del fabricante
    781568904701
  • RPM Máx.
    675 rpm
  • Velocidad máxima
    675 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4368 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2538 lbf
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    206
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    781568904701

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-SCFS-102-SHFS