Motion
NSTU-SCFS-010L-SHFS

DODGE
NSTU-SCFS-010L-SHFS

Unidad de recogida de ranura estrecha de grado alimentario con cojinete de bolas - 5/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08203577
No. Fabricante NSTU-SCFS-010L-SHFS
Precio434.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-SCFS-010L-SHFS

Unidad de recogida de ranura estrecha de grado alimentario con cojinete de bolas - 5/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08203577
No. Fabricante NSTU-SCFS-010L-SHFS
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
Precio434.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.23 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    47 mm
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-210

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero inoxidable chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    137553
  • Número de Upc del fabricante
    781568905623
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568905623

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTU-SCFS-010L-SHFS