Motion
0250-54580

Hub City (RRX)
0250-54580

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 58.92:1 Relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C, 2.0000 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #08204546
No. Fabricante 0250-54580
Precio5,507.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
0250-54580

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 58.92:1 Relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C, 2.0000 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #08204546
No. Fabricante 0250-54580
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
Precio5,507.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.6750 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
  • Altura de la carcasa
    9.3750 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    58.92:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    82 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    2.3600 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662798760322
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    29.7 rpm
  • Par de salida
    4500
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA55
  • Estilo
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-54580 HERA55ES 58.92:1 RATIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo