Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno165 mm
- Longitud hasta Agujero46 mm
- Exterior Diámetro260 mm
- Longitud total70 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido32000 Nm
Descripción general
- Diseño ligero adecuado para valores transmisibles medios cuando el espacio es limitado
- Máxima fiabilidad adecuada para cargas estáticas, dinámicas e impacto
- Fuerzas y presiones bajas del anillo interior deslizado en el buje y el eje
- Se requieren diámetros de eje liso y orificio simplificados solo para fabricación con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
- Fácil montaje: no se requieren peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
- Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar, no se requiere mecanizado ni trabajo de ajuste adicionales
- Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
- Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad