Motion
7010495105 4X1-1/4X2 X=1/4 W=1/4  B180 00076308274085  MMMPBB437752

3M
7010495105 4X1-1/4X2 X=1/4 W=1/4 B180 00076308274085 MMMPBB437752

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 11A2, 4X1-1/4X2, X=1/4, W=1/4 B180 154PK - MMMPBBW37752
Artículo MI #08204823
No. Fabricante 7010495105 4X1-1/4X2 X=1/4 W=1/4 B180 00076308274085 MMMPBB437752
Precio1,088.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495105 4X1-1/4X2 X=1/4 W=1/4 B180 00076308274085 MMMPBB437752

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 11A2, 4X1-1/4X2, X=1/4, W=1/4 B180 154PK - MMMPBBW37752
Artículo MI #08204823
No. Fabricante 7010495105 4X1-1/4X2 X=1/4 W=1/4 B180 00076308274085 MMMPBB437752
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
Precio1,088.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    1.25 pulg.
  • Peso
    0.701 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308274085
  • UPC_NO
    00076308274085

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495105 4X1-1/4X2 X=1/4 W=1/4 B180
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.