Motion
RT200SET3 JUEGO DE ALICATES,3PC,T&G,MANGUITO,BRUNCO

Crescent Wrench
RT200SET3 PLIER SET,3PC,T&G,STJAW,BLK

Juego de alicates - Lengüeta | Ranura, Material de aleación de acero, óxido negro, N.o, 3 piezas
Artículo MI #08205072
No. Fabricante RT200SET3 PLIER SET,3PC,T&G,STJAW,BLK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
RT200SET3 PLIER SET,3PC,T&G,STJAW,BLK

Juego de alicates - Lengüeta | Ranura, Material de aleación de acero, óxido negro, N.o, 3 piezas
Artículo MI #08205072
No. Fabricante RT200SET3 PLIER SET,3PC,T&G,STJAW,BLK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (3)Alicates de lengüeta y ranura, 7", 10" y 12"
  • Peso
    3.015 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Con tarjeta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Color del mango
    Oculto
  • Material del mango
    Plástico sumergido
  • Estilo de mango
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Mordaza recta
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de alicate
    Ranurado
  • Establecer tipo
    Alicates de lengüeta y ranura
  • Retorno de primavera
    No
  • Tipo
    Lengüeta y ranura
  • UPC_NO
    037103326782

Descripción general

Descripción del fabricante
RT200SET3 JUEGO DE ALICATES,3PC,T&G,MANGUITO,BRUNCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo