Motion
19161
3156 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON
Artículo MI #08205253
No. Fabricante 19161
Precio9.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3156 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON
Artículo MI #08205253
No. Fabricante 19161

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramienta en espiral con mosquetón único
  • Color
    Negro
  • Descripción
    3156 Eslinga para herramientas de bobina negra con mosquetón individual 2lbs / 0.9kg
  • Características y beneficios
    La eslinga para herramientas de espiral Squids® 3156 con mosquetón individual es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métricas para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a altura. Fabricada y probada para soportar condiciones difíciles y con una capacidad nominal para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, la eslinga enrollada está fabricada con un diseño de perfil bajo y plástico duradero. Con el mosquetón de aluminio ligero en un extremo y un lazo de amarre en el otro, se conecta fácilmente a los anclajes y accesorios de la herramienta, incluso con guantes puestos. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 eslinga para herramientas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476191612

Descripción general

Descripción del fabricante
3156 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON
  • La eslinga para herramientas de espiral Squids® 3156 con mosquetón individual es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métricas para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a altura. Fabricada y probada para soportar condiciones difíciles y con una capacidad nominal para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, la eslinga enrollada está fabricada con un diseño de perfil bajo y plástico duradero. Con el mosquetón de aluminio ligero en un extremo y un lazo de amarre en el otro, se conecta fácilmente a los anclajes y accesorios de la herramienta, incluso con guantes puestos. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.