Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Diámetro de la pinza7.338 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5510 pulg.
- Diámetro exterior8.5160 pulg.
- Diámetro de paso7.9787 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.575 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.516 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.516 pulg.
- Grosor de los dientes0.5750 pulg.
- Peso7.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Número de Upc del fabricante697950020907
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes25
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tipo de rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950020907
Descripción general
- Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
- Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación