Motion
DISCO DE PAPEL DE LIJA HOOKIT CUBITRON II DE 732U, 6 IN X NH 150+ C-WEIGHT

3M
732U, 6 IN X NH 150+ C-WEIGHT HOOKIT CUBITRON II SANDING PAPER DISC

Disco de papel: 6.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 150+ , color morado
Artículo MI #08206199
No. Fabricante 732U, 6 IN X NH 150+ C-WEIGHT HOOKIT CUBITRON II SANDING PAPER DISC
Precio2.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
732U, 6 IN X NH 150+ C-WEIGHT HOOKIT CUBITRON II SANDING PAPER DISC

Disco de papel: 6.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 150+ , color morado
Artículo MI #08206199
No. Fabricante 732U, 6 IN X NH 150+ C-WEIGHT HOOKIT CUBITRON II SANDING PAPER DISC
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
Precio2.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Lijado, acabado superficial, mezcla, lijado grueso, descalcificado, lijado de uso general, acabado, lijado orbital aleatorio
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    150+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308642624
  • Aplicación del material
    Refinamiento, Refinamiento de arañazos, Rasguños, Moldeado, Acabado de contornos, Eliminación de defectos, Reparación y nivelación de defectos, Bordes, Moldeado de rellenos, Bordes finos, Áreas planas, Lijado orbital, Preparación de pintura, Eliminación de pintura, Lijado de pintura, Lijado de pintura, Lijado de pintura y laca, Pintura previa a la pintura, Preparación de metal antes de la pintura, Lijado de imprimación, Lijado orbital aleatorio, Preparación y reparación de acabado AOEM, Mezcla, Mezcla de esquinas, Eliminación de recubrimiento, Pintura de tiras a metal
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    280
  • UPC_NO
    00076308642624

Descripción general

Descripción del fabricante
732U, 6 PULG. X NH 150+ GANCHO DE PESO C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
  • El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos