Motion
C6-LI31-36
Rodillo tensor de repuesto Impact - C, 6 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #08206890
No. Fabricante C6-LI31-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto Impact - C, 6 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #08206890
No. Fabricante C6-LI31-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    37.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    48.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    48.75 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Eje activo de impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-LI31-36 RODILLO DE IMPACTO EN DIRECTO
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 760 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle