Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud4.75 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- ColorGris
- DescripciónGuantes mecánicos grises de alta resistencia 710 XL
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- SerieOperaciones
Descripción general
- Los guantes ProFlex® 710 Heavy-Duty Mechanics proporcionan protección duradera y versátil para las manos en una variedad de trabajos. Los refuerzos Tena-Grip en la palma acolchada, las yemas de los dedos y el sillín para el pulgar permiten un agarre seguro en materiales húmedos o secos. Estos cómodos guantes de trabajo están confeccionados con un tejido elástico de tejido técnicohex con una almohadilla de neopreno en los nudillos para mayor protección del dorso de la mano. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección de manos versátil y resistente para una variedad de tareas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación