Motion
IL100-N03B
Regulador de relé de refuerzo - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada de 3/8 pulg., recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #08208148
No. Fabricante IL100-N03B
Precio203.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de relé de refuerzo - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada de 3/8 pulg., recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #08208148
No. Fabricante IL100-N03B
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
Precio203.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    600 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    13.24 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
IL100-N03B
  • Serie de relés de refuerzo, métrico
  • Soporte disponible
  • Caudal: 600N l/min(a 5kgf/cm2 de presión de suministro)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo