Motion
CFKR40UUR
Seguidor de levas con corona - Serie CFK, 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #08208257
No. Fabricante CFKR40UUR
Precio157.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie CFK, 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #08208257
No. Fabricante CFKR40UUR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 X 1.5
  • Par de apriete
    86.2 N-m
  • Peso
    0.547 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25200 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CFK
  • UPC_NO
    4549557064296

Descripción general

Descripción del fabricante
CFKR40UUR

También puede gustarle