Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud48 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
- Aplicación• Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884131
- Patrón de agarrePlano
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314210464
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314210464
Descripción general
Descripción del fabricante
33-G125V/XL TEJIDO CON REVESTIMIENTO DE URETANO DE NYLON
- Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Espalda transpirable para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature