Motion
AB40648

NTN
AB40648

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 23.83 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #08208637
No. Fabricante AB40648
Precio86.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AB40648

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 23.83 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #08208637
No. Fabricante AB40648
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
Precio86.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    23.83 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    AB40648 BOLA PEQUEÑA BG
  • Código de armonización
    8482.10.5036
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El AB40648 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm con diámetro exterior de 62 mm y ancho de 23.83 mm para sistemas mecánicos.
  • Número de catálogo del fabricante
    AB40648
  • Número de Upc del fabricante
    3413520288280
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520288280

Descripción general

Descripción del fabricante
AB40648 BOLA PEQUEÑA BG