Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa10.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa10.6900 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo985 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Peso20.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaAluminio
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM821-25-H1-140-23
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante66295901010
- Potencia de entrada máxima1.333 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1210 lb
- ReducciónIndividual
- SerieEL
- UPC_NO66295901010
Descripción general
- La carcasa de aluminio proporciona resistencias superiores a la corrosión, incluso en entornos hostiles
- Lleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad, aprobado por USDA Clase H1
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada
- Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie
- Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector