Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje10 pulg.
- Tamaño del eje10 pulg.
- Diámetro del orificio central10 pulg.
- Diámetro20 pulg.
- Dimensiones20 x 3 x 10 pulg.
- Diámetro del disco20 pulg.
- Tamaño del orificio10 pulg.
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Profundidad del hueco3/4 pulg.
- Diámetro del hueco12-1/4 pulg.
- Grosor3 pulg.
- Peso53.75 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónAmolado cilíndrico, eliminación de existencias, amolado superficial
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253058315
- Número de Upc del fabricante662530583158
- Aplicación del materialSerie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.1450 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- SerieGemini
- FormaTipo 07
- EspecificaciónGEMINI 46-I
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 07
- TipoTipo 07
- UPC_NO66253058315
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
- Rueda de dos lados empotrada tipo 07 con abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado para muchas aplicaciones de rectificado superficial
- Adhesión porosa para corte en frío en áreas de contacto de medianas a anchas
- gran holgura de virutas y eliminación de material
- Velocidades de esmerilado más rápidas que eliminan el excedente
- tasas más bajas producen acabados más finos
- Buena elección cuando hay una amplia gama de piezas conectadas a tierra en una sola máquina