Motion
88  2:1 G SP

Hub City (RRX)
88 2:1 G SP

Reductor de engranaje cónico espiral de ángulo recto - Serie 88 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #08210500
No. Fabricante 88 2:1 G SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
88 2:1 G SP

Reductor de engranaje cónico espiral de ángulo recto - Serie 88 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #08210500
No. Fabricante 88 2:1 G SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 11.6562 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.8125 in
  • Altura de la carcasa
    8.1875 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.6563 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.8125 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel en espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798007519
  • Potencia de entrada máxima
    56.000 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    875 rpm
  • Par de salida
    4070
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    88
  • Estilo
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-04082 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo