Motion
53B005
Lubricante de corte de metal - Tipo: Lubricante de corte de metal, 3.78 l / 1 gal, jarra
Artículo MI #08211925
No. Fabricante 53B005
Precio193.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de corte de metal - Tipo: Lubricante de corte de metal, 3.78 l / 1 gal, jarra
Artículo MI #08211925
No. Fabricante 53B005
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
Precio193.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3.78 l / 1 gal
  • Peso
    8.05 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Operaciones de taladrado, fresado, escariado, serrado, torneado, mecanizado
  • Apariencia
    Líquido amarillo
  • Aplicación
    Operaciones de mecanizado, taladrado, fresado, escariado, serrado, torneado
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Contiene aditivos para presión extrema (EP); no tóxicos, biodegradables; sin disolventes ni ingredientes clorados; adecuado para todos los metales ferrosos y no ferrosos; Coolcut l es un lubricante de corte de metal de alto rendimiento listo para usar que soporta la presión y el calor para reducir el desgaste de la herramienta y evitar su rotura.
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Sin petróleo
  • Código de armonización
    3403191990
  • Número de Upc del fabricante
    662980614013
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, cobre, acero inoxidable, acero
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Punto de vertido
    -11 °F
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Serie
    CORTE FRÍO
  • Nombre/número comercial
    CORTE ENFRIADO
  • Tipo
    Lubricante de corte de metal

Descripción general

Descripción del fabricante
53B005 LÍQUIDO DE CORTE ENFRIADO 3.78L
  • Contiene aditivos para presión extrema (EP); no tóxicos, biodegradables; sin disolventes ni ingredientes clorados; adecuado para todos los metales ferrosos y no ferrosos; Coolcut l es un lubricante de corte de metal de alto rendimiento listo para usar que soporta la presión y el calor para reducir el desgaste de la herramienta y evitar su rotura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo