Motion
W-822-EMB-1/2
8.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #08213105
No. Fabricante W-822-EMB-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #08213105
No. Fabricante W-822-EMB-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    2.1875 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.1875 pulg.

Details

  • Color principal
    Banda de rodadura naranja
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Banda de rodadura naranja
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Aluminio
  • Tipo de rueda
    Ergo-Tecnología

Descripción general

Descripción del fabricante
W-822-EMB-1/2 RUEDA ERGO-TECH 8X2 1/2BB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo