Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- ColorNaranja
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- MaterialKevlar
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO45143633609
Descripción general
- Hilo de ingeniería DuPont- Kevlar® naranja de alta visibilidad protegido por patente
- Punto sin costuras calibre 7
- Refuerzos para mayor capacidad de expansión
- Disponible en 14 y 18 pulgadas simples, y 14 y 18 pulgadas con ranura para pulgar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación