Motion
9174OT
Manguito de corte con refuerzo en el codo y ranura para el pulgar - Material Kevlar, 14 pulg., largo, color naranja
Artículo MI #08213363
No. Fabricante 9174OT
Precio20.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de corte con refuerzo en el codo y ranura para el pulgar - Material Kevlar, 14 pulg., largo, color naranja
Artículo MI #08213363
No. Fabricante 9174OT
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
Precio20.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14 pulg.

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Color
    Naranja
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    45143633616

Descripción general

Descripción del fabricante
9174OT 14" KEVLAR SLV NARANJA CON REFUERZO Y
  • Hilo de ingeniería DuPont- Kevlar® naranja de alta visibilidad protegido por patente
  • Punto sin costuras calibre 7
  • Refuerzos para mayor capacidad de expansión
  • Disponible en 14 y 18 pulgadas simples, y 14 y 18 pulgadas con ranura para pulgar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"