Motion
9178PUOL

MCR SAFETY
9178PUOL

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño grande, nivel de corte ANSI A4, revestimiento de Kevlar
Artículo MI #08213371
No. Fabricante 9178PUOL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9178PUOL

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño grande, nivel de corte ANSI A4, revestimiento de Kevlar
Artículo MI #08213371
No. Fabricante 9178PUOL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Productos químicos para el cáncer
    Cáncer y daño reproductivo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Naranja
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • UPC_NO
    45143635207

Descripción general

Descripción del fabricante
9178PUOL KEVLAR NARANJA/PU L NARANJA
  • Hilo de ingeniería DuPont- Kevlar® naranja de alta visibilidad protegido por patente
  • El naranja de alta visibilidad mejora la concienciación sobre la seguridad
  • Exterior ligero sin costuras que proporciona destreza y comodidad
  • El revestimiento de PU naranja permite un agarre pegajoso y un tacto agradable
  • Compatible con pantalla táctil

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"