Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorNaranja
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Código de armonización6116.10.5520
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- UPC_NO45143635238
Descripción general
- Hilo de ingeniería DuPont- Kevlar® naranja de alta visibilidad protegido por patente
- El naranja de alta visibilidad mejora la concienciación sobre la seguridad
- Exterior ligero sin costuras que proporciona destreza y comodidad
- El revestimiento de PU naranja permite un agarre pegajoso y un tacto agradable
- Compatible con pantalla táctil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación