Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorMÁX.Cuadrícula
- ColorNegro / Naranja
- Tipo de manguitoPuño elástico para la nieve
- Descripción Palabra claveMÁX. rejilla recubierta
- Código de armonización6216.00.5820
- Material del revestimiento/cubiertaThinsulato de
- UPC_NO45143762330
Descripción general
- Punta de los dedos apta para pantallas táctiles
- Material MAXGrid en la palma para un mejor agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas
- 100g Thinsulate
- Viento y vejiga impermeable
- Tejido resistente al agua y a la nieve naranja de alta visibilidad en el dorso de la mano
- Puño interior elástico para nieve/hielo
- Cremallera resistente al agua y bolsa interior (para productos de calentamiento manual).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación