Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoHPPE
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de HPPE
- Código de armonización6116.10.5520
- Calibre de punto18 ga
- UPC_NO45143762941
Descripción general
- Capa exterior de hilo técnico Hypermax de color negro calibre 18
- Excelente destreza y flexibilidad
- Revestimiento de espuma de nitrilo negro en la palma y los dedos
- Excelente resistencia a la abrasión y agarre
- Excelente comodidad y durabilidad
- Compatible con pantalla táctil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación