Motion
983XXL
Guantes de mecánico resistentes a cortes aislados - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, Thinsulate ℮ Revestimiento
Artículo MI #08213439
No. Fabricante 983XXL
Precio68.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de mecánico resistentes a cortes aislados - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, Thinsulate ℮ Revestimiento
Artículo MI #08213439
No. Fabricante 983XXL
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
Precio68.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Productos químicos para el cáncer
    Cáncer y daño reproductivo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    MÁX.Cuadrícula
  • Color
    Negro / Naranja
  • Tipo de manguito
    Puño elástico para la nieve
  • Descripción Palabra clave
    MÁX. rejilla recubierta
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Material del revestimiento/cubierta
    Thinsulato de
  • UPC_NO
    45143762422

Descripción general

Descripción del fabricante
983XXL HORQUILLA EXTREMA DE INVIERNO MULTITAREA
  • Punta de los dedos apta para pantallas táctiles
  • Material MAXGrid en la palma para un mejor agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas
  • 200g Thinsulate
  • Forro Hipora Viento y vejiga impermeable
  • Tejido resistente al agua y a la nieve naranja de alta visibilidad en el dorso de la mano
  • Puño interior elástico para nieve/hielo
  • Cremallera resistente al agua y bolsa interior (para productos de calentamiento manual).