Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA2
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPalma de piel sintética / TPR en la espalda
- ColorNegro / Lima de alta visibilidad
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Descripción Palabra clavePalma de piel sintética / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3882
- Código de armonización6216.00.5820
- UPC_NO45143633012
Descripción general
- Material de cal de alta visibilidad bidireccional en la parte trasera
- Palma de piel sintética
- Acolchado de palma en forma de G con material reforzado de alta abrasión
- Palma acolchada que reduce el impacto y la vibración
- Diseño exclusivo de dos colores de TPR en el dorso de la mano y los dedos
- Panel de identificación en la muñeca para la personalización del usuario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación