Motion
MO100M
ForceFlex® Guantes de mecánico resistentes a los cortes, talla mediana, forro de Thinsulate
Artículo MI #08213457
No. Fabricante MO100M
Precio28.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ForceFlex® Guantes de mecánico resistentes a los cortes, talla mediana, forro de Thinsulate
Artículo MI #08213457
No. Fabricante MO100M
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
Precio28.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 3
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Productos químicos para el cáncer
    Cáncer y daño reproductivo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Palma de piel sintética / TPR en la espalda
  • Color
    Marrón / Camuflaje / Amarillo
  • Tipo de manguito
    Gancho y bucle
  • Descripción Palabra clave
    Palma de piel sintética / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Material del revestimiento/cubierta
    Thinsulate
  • UPC_NO
    45143640973

Descripción general

Descripción del fabricante
MO100M ROBLE MUSGO MULTITAREA FORCEFLEX
  • Palma sintética resistente apta para pantallas táctiles con un alto nivel de abrasión 4
  • Parte trasera de material transpirable con estampado Shadow Grass® Blades®
  • La palma está reforzada con material D3O® para ayudar con el impacto y la vibración
  • Las cuatro lechettes y la entrepierna para el pulgar están reforzadas con material de piel de cabra en oro miel para aportar destreza y fuerza
  • TPR tostado para una protección dorsal completa
  • Este guante proporciona un ajuste excelente con un cierre de velcro ajustable en la muñeca
  • El panel de identificación del usuario proporciona al trabajador una forma de marcar sus propios guantes