Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 3
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPalma de piel sintética / TPR en la espalda
- ColorMarrón / Camuflaje / Amarillo
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Descripción Palabra clavePalma de piel sintética / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
- Código de armonización6216.00.5820
- Material del revestimiento/cubiertaThinsulate
- UPC_NO45143641000
Descripción general
- Palma sintética resistente apta para pantallas táctiles con un alto nivel de abrasión 4
- Parte trasera de material transpirable con estampado Shadow Grass® Blades®
- Thinsulate de 100 gramos forrado con una cámara resistente al agua y al viento
- La palma está reforzada con material D3O® para ayudar con el impacto y la vibración
- Las cuatro lechettes y la entrepierna para el pulgar están reforzadas con material de piel de cabra en oro miel para aportar destreza y fuerza
- TPR marrón para una protección dorsal completa
- Este guante proporciona un ajuste excelente con un cierre de velcro ajustable en la muñeca
- El panel de identificación del usuario proporciona al trabajador una forma de marcar sus propios guantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación