Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 3
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Clasificación de arco24.7 cal/cm2
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPalma de piel de cabra / Espalda Nomex®
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoSin cordones (2.5 pulg.)
- Descripción Palabra clavePalma de piel de cabra / Revestimiento posterior Nomex®
- Código de armonización4203.29.3010
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- UPC_NO45143767731
Descripción general
- Piel de cabra marrón de primera calidad
- Dorso de la mano de Nomex®
- Puño de 2 ½ pulgadas
- Una segunda capa de piel de cabra marrón de primera calidad en la palma, las yemas de los dedos y los nudillos
- Pulgar estilo ala
- Cosido con hilo de Kevlar® DuPont .
- Elástico fruncido alrededor de toda la muñeca
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación