Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 1
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi IseaA1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPalma de PVC / TPR posterior
- ColorNegro / Lima de alta visibilidad / Rojo
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra clavePalma de PVC / TPR con revestimiento posterior
- Código de armonización6216.00.5820
- UPC_NO45143597093
Descripción general
- Palma de piel sintética con revestimiento de PVC texturizado
- Espalda de spandex bidireccional color lima de alta visibilidad
- Pendiente de patente completa del TPR de la banda de rodadura del neumático en el dorso de la mano
- Tiro reforzado para el pulgar
- Puño ligero sin cordones con panel ID Cuadrañas de piel sintética para mayor transpirabilidad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación