Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3XL
Detalles
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- Código de armonización6117.80.9540
- MaterialMalla/sólida
- Número de subdivisiones6
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasNaranja/Plata
- UPC_NO45143766116
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 107 Clase 2, Tipo R
- Parte delantera lisa / Espalda de malla
- 2” Silver Force Flex Reflective material on 3" Orange Contrasting Trim
- Surveyor Style con 1 bolsillo trasero, 6 bolsillos exteriores y 4 bolsillos interiores
- Incluye 2 bolsillos inferiores con ranuras para dispensadores de cinta para topógrafos
- Incluye 2 bolsillos para latas de pulverización/botellas de agua con cordón elástico
- Incluye un portatarjetas transparente y un bolsillo para bolígrafo
- Incluye un bolsillo extragrande para el plan/engranaje en la parte trasera
- Incluye bolsillo interior para tableta con parte inferior reforzada
- Ribete frontal reforzado para mayor durabilidad
- 2 soportes para lengüetas de micrófono
- Parte posterior del cuello acolchada para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación