Motion
PSURVCL2LSXL

MCR SAFETY
PSURVCL2LSXL

Chaleco de seguridad - Tamaño: X-Large, lima de alta visibilidad
Artículo MI #08213483
No. Fabricante PSURVCL2LSXL
Precio79.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
PSURVCL2LSXL

Chaleco de seguridad - Tamaño: X-Large, lima de alta visibilidad
Artículo MI #08213483
No. Fabricante PSURVCL2LSXL
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
Su precio$79.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Código de armonización
    6117.80.9540
  • Material
    Malla/sólida
  • Número de subdivisiones
    6
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Naranja/Plata
  • UPC_NO
    45143766147
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
PSURVCL2LSXL LIMA, CLASS2, FRONTAL SÓLIDO,
  • Cumple con ANSI/ISEA 107 Clase 2, Tipo R
  • Parte delantera lisa / Espalda de malla
  • 2” Silver Force Flex Reflective material on 3" Orange Contrasting Trim
  • Surveyor Style con 1 bolsillo trasero, 6 bolsillos exteriores y 4 bolsillos interiores
  • Incluye 2 bolsillos inferiores con ranuras para dispensadores de cinta para topógrafos
  • Incluye 2 bolsillos para latas de pulverización/botellas de agua con cordón elástico
  • Incluye un portatarjetas transparente y un bolsillo para bolígrafo
  • Incluye un bolsillo extragrande para el plan/engranaje en la parte trasera
  • Incluye bolsillo interior para tableta con parte inferior reforzada
  • Ribete frontal reforzado para mayor durabilidad
  • 2 soportes para lengüetas de micrófono
  • Parte posterior del cuello acolchada para mayor comodidad

También puede gustarle