Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- ColorLima / Negro
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaSudadera con capucha
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Código de armonización6117.80.9540
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- MaterialPoliéster suave
- Número de subdivisiones2
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 107 Clase 3 Tipo R
- 2” Rayas reflectantes plateadas sobre 3” rayas naranjas
- El suave material de poliéster ofrece calidez en los días fríos
- Capucha con cordón ajustable y topes para un ajuste sencillo
- Cierre frontal con cremallera, bolsillos frontales inclinados de fácil acceso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación