Especificaciones
Dimensiones
- TamañoL
Detalles
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- Código de armonización6117.80.9540
- MaterialMalla/sólida
- Número de subdivisiones3
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasNaranja/Plata
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 107 Clase 2, Tipo R
- Malla de lima fluorescente con fondo sombreado liso
- 2” Silver Force Flex Reflective materialon 3" Orange Contrasting Trim
- Ribete frontal reforzado para mayor durabilidad
- Portatarjetas transparente, 2 portatarjetas para micrófono
- Surveyor Style con 4 bolsillos exteriores y 2 interiores
- Incluye 2 bolsillos inferiores con ranuras para dispensadores de cinta para topógrafos
- Incluye bolsillo interior para tableta con parte inferior reforzada
- Rematado con ribetes reflectantes para mejorar la visibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación