Motion
SURVCL2LSX2

MCR SAFETY
SURVCL2LSX2

Chaleco de seguridad - Tamaño: 2X-Large, lima de alta visibilidad
Artículo MI #08213494
No. Fabricante SURVCL2LSX2
Precio44.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
SURVCL2LSX2

Chaleco de seguridad - Tamaño: 2X-Large, lima de alta visibilidad
Artículo MI #08213494
No. Fabricante SURVCL2LSX2
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
Precio44.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Código de armonización
    6117.80.9540
  • Material
    Malla/sólida
  • Número de subdivisiones
    3
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Naranja/Plata
  • UPC_NO
    45143766024
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SURVCL2LSX2 LÁMPARA,CLASS2,NEGRO
  • Cumple con ANSI/ISEA 107 Clase 2, Tipo R
  • Malla de lima fluorescente con fondo sombreado liso
  • 2” Silver Force Flex Reflective materialon 3" Orange Contrasting Trim
  • Ribete frontal reforzado para mayor durabilidad
  • Portatarjetas transparente, 2 portatarjetas para micrófono
  • Surveyor Style con 4 bolsillos exteriores y 2 interiores
  • Incluye 2 bolsillos inferiores con ranuras para dispensadores de cinta para topógrafos
  • Incluye bolsillo interior para tableta con parte inferior reforzada
  • Rematado con ribetes reflectantes para mejorar la visibilidad

También puede gustarle