Especificaciones
Dimensiones
- TamañoM
Detalles
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco Surveyor
- Código de armonización6117.80.9540
- MaterialMalla/sólida
- Número de subdivisiones3
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasLima / Plata
- UPC_NO45143592593
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 107-2015 Clase 2, Tipo R
- Cumple con CAN/CSA Z96 Clase 2, Nivel 2
- Estilo topográfico, malla naranja fluorescente con paneles laterales negros
- Cremallera frontal reforzada, 2 ojales superiores y 2 inferiores
- Rayas reflectantes plateadas/lima de 3"
- Portatarjetas transparente, portatarjetas para micrófono, exterior 4
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación