Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3XL
Detalles
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco Surveyor
- Código de armonización6117.80.9540
- MaterialMalla/sólida
- Número de subdivisiones8
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasLima / Plata
- UPC_NO45143592449
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
- ANSI/ISEA 107-2015 Clase 2, Tipo R Cumplimiento de alta visibilidad CAN/CSA Z96 Clase 2, Nivel 2 Bolsillo plano extragrande en la parte posterior Estilo Surveyor, lima fluorescente Cremallera frontal reforzada, bandas reflectantes de 4" Lima/Plata Soporte para insignia transparente, soporte para lengüeta de micrófono, 6 exterior - 2 bolsillos interiores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación