Motion
UT2952L

MCR SAFETY
UT2952L

Guantes de mecánico resistentes a los cortes UltraTech® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento compuesto de HPPE
Artículo MI #08213512
No. Fabricante UT2952L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
UT2952L

Guantes de mecánico resistentes a los cortes UltraTech® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento compuesto de HPPE
Artículo MI #08213512
No. Fabricante UT2952L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Productos químicos para el cáncer
    Cáncer y daño reproductivo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Espuma de nitrilo
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Compuesto HPPE
  • UPC_NO
    45143632886

Descripción general

Descripción del fabricante
UT2952L ULTRATECH CUTPRO A4, NARANJA
  • HPPE/cáscara sintética de sal y pimienta calibre 13
  • Palma y dedos de nitrilo de espuma naranja
  • Diseño exclusivo de dos colores de TPR en el dorso de la mano y los dedos
  • Panel de identificación en la muñeca para la personalización del usuario

También puede gustarle