Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Productos químicos para el cáncerCáncer y daño reproductivo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoEspuma de nitrilo
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Código de armonización6116.10.6500
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaCompuesto HPPE
Descripción general
- HPPE/cáscara sintética de sal y pimienta calibre 13
- Palma y dedos de nitrilo de espuma naranja
- Diseño exclusivo de dos colores de TPR en el dorso de la mano y los dedos
- Panel de identificación en la muñeca para la personalización del usuario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación