Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.7 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Para usar conManguera de agua
- Número de Upc del fabricante5705020932427
- MaterialGoma, latón/acero inoxidable
- UPC_NO5705020932427
Descripción general
- Adecuado para limpiar suelos y maquinaria
- Al aplicar una tensión variable en el gatillo aislado de goma, el usuario puede controlar la presión del chorro de agua
- La herramienta es adecuada para muchas aplicaciones de limpieza, incluido el aclarado de superficies de trabajo y paredes después de la formación de espuma química
- El chorro de agua también se puede ajustar con el tornillo del extremo de la pistola
- Una flecha en la pistola de agua indica la dirección de pulverización del chorro de agua.