Motion
33440

3M
33440

Banda de lijado y acabado - 80+ grano, material cerámico, banda de 330 mm de longitud, banda de 10 mm de ancho
Artículo MI #08213892
No. Fabricante 33440
Precio50.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33440

Banda de lijado y acabado - 80+ grano, material cerámico, banda de 330 mm de longitud, banda de 10 mm de ancho
Artículo MI #08213892
No. Fabricante 33440
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
Precio50.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XE
  • Longitud de la correa
    13 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Limpieza, eliminación de revestimientos, corte, rectificado, eliminación de óxido
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    80+
  • Número de Upc del fabricante
    00051131334403
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Cinturón de lima
  • UPC_NO
    00051131334403

Descripción general

Descripción del fabricante
33440 CINTA PARA ARCHIVOS CUBITRON(TM) II, 33440,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Features 3M's tough and best in class Cubitron™ II mineral
  • Los granos de la mezcla de cerámica/óxido de aluminio tienen una forma precisa, un tamaño uniforme y están orientados verticalmente
  • Cortes a través de metal duro para un corte rápido
  • Cubitron™ Los abrasivos II funcionan más fríos, lo que reduce el riesgo de decoloración/oxidación del metal y grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Una ayuda de rectificado mejora aún más el funcionamiento en frío sobre acero de alta resistencia
  • La correa excepcionalmente duradera funciona de forma constante y fiable durante toda su vida útil
  • Usado con la lijadora de banda de lima 3M™ , rectifica fácilmente remaches y soldaduras por puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo