Motion
00048011648255 8 X 7/8 X 3 8SFIN RUEDAS EXL RUEDAS DESBARBADAS SCOTCH BRITE

3M
00048011648255 8 X 7/8 X 3 8SFIN WHEEL EXL DEBURRING WHEELS SCOTCH BRITE

Disco de acabado - 8.0000 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 4500 rpm, 3.0000 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #08214060
No. Fabricante 00048011648255 8 X 7/8 X 3 8SFIN WHEEL EXL DEBURRING WHEELS SCOTCH BRITE
Price$199.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00048011648255 8 X 7/8 X 3 8SFIN WHEEL EXL DEBURRING WHEELS SCOTCH BRITE

Disco de acabado - 8.0000 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 4500 rpm, 3.0000 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #08214060
No. Fabricante 00048011648255 8 X 7/8 X 3 8SFIN WHEEL EXL DEBURRING WHEELS SCOTCH BRITE
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
Su precio$199.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio central
    3.0000 pulg.
  • Disc Diameter  
    8.0000 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Bordes de desbarbado, desbarbado, biselado de bordes, desbarbado de bordes, mezcla a presión ligera, pulido
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    48011648255
  • Número de Upc del fabricante
    00048011648255
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio central
  • UPC_NO
    00048011648255

Descripción general

Descripción del fabricante
00048011648255 8 X 7/8 X 3 8SFIN RUEDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo