Especificaciones
Dimensiones
- Radio de filete0.024 pulg.
- Ancho del anillo interior0.567 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Peso0.1 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónP202KLL5Z17PFS59693 COJINETE
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Autorización internaP
- Número de Upc del fabricante087796083349
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas12000 RPM (grasa), 14000 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1900 lbf
- Capacidad de carga estática radial830 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796083349
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad